SIEMENS - Erweiterungsmodul für 3RS26/28, 2 Fühler, AI, AC/DC 24-240 V, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS29001AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Messkreise - 3
Fehlerspeicherung möglich - Ja
Externer Reset möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058863
Sonepar Artikelnummer
120952590
Hersteller Artikelnummer
3RS29001AW30
Hersteller Typ
3RS2900-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3RS29001AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Messkreise:
3
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externer Reset möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.174 kg
- Temperaturüberwachungsrelais 3RS26/8
- Unterstützt bis zu 2 Sensoren
- Sensorstatusrelais integriert
- Analogeingang verfügbar
- Breite: 22,5 mm
- Spannungsbereich: AC/DC 24 - 240 V
- Schraubanschluss für einfache Verdrahtung
- Effiziente Prozesssteuerung durch präzise Temperaturmessung
- Schutz von Motoren und Anlagen vor Überhitzung
- Unterstützung durch Zubehör wie Bezeichnungsschilder und Einstecklaschen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Medien
Sensor-Erweiterungsmodul SIRIUS 3RS2
Ein Sensor-Erweiterungsmodul für die Temperaturüberwachung in festen, flüssigen und gasförmigen Medien, das zur Prozesssteuerung und Anlagenschutz vor unzulässigen Temperaturen dient.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


