SIEMENS - Erweiterungsmodul für 3RS26/28, 2 Fühler, AI, AC/DC 24 V, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RS29002AA30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Messkreise - 3
Fehlerspeicherung möglich - Ja
Externer Reset möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621058740
Sonepar Artikelnummer
120949545
Hersteller Artikelnummer
3RS29002AA30
Hersteller Typ
3RS2900-2AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3RS29002AA30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Messkreise:
3
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Externer Reset möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.169 kg
- Typ: Sensor-Erweiterungsmodul für 3RS26/8
- Anzahl der Sensoren: 2
- Funktion: Sensorstatusrelais
- Analogeingang
- Breite: 22,5 mm
- Spannungsversorgung: AC/DC 24 V
- Anschluss: Federzuganschluss (Push-In)
- Ermöglicht die Messung von Temperaturen in festen, flüssigen und gasförmigen Medien.
- Schützt Motoren und Anlagen vor unzulässigen Temperaturen.
- Unterstützt das Steuern und Regeln von Prozessen.
- Zubehör wie Bezeichnungsschilder und Einstecklaschen verfügbar.
- SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Sensor-Erweiterungsmodul SIRIUS 3RS2
Das Sensor-Erweiterungsmodul SIRIUS 3RS2 dient zur Temperaturüberwachung in verschiedenen Medien und zur Regelung von Prozessen.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


