SIEMENS - Erweiterungsmodul I(N),I(Diff),analog N-Leiter Messung, Differenzstrommessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM92000AD000AA0
Strommessgerät - Nein
Blindleistungsmesser - Nein
Frequenzmesser - Nein
Voltmeter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869547589
Sonepar Artikelnummer
120577080
Hersteller Artikelnummer
7KM92000AD000AA0
Hersteller Typ
7KM9200-0AD00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM92000AD000AA0
Strommessgerät:
Nein
Blindleistungsmesser:
Nein
Frequenzmesser:
Nein
Voltmeter:
Nein
Wirkleistungsmessgerät:
Nein
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Fernanzeige:
Ja
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.057 kg
- 2 Analogeingänge
- Steckbar
- Kompatibel mit 7KM PAC3220 / 4220
- Ermöglicht präzise Messwerterfassung.
- Einfacher Anschluss und Erweiterung des Systems.
Erweiterungsmodul I(N),I(Diff)
Das Erweiterungsmodul I(N),I(Diff) dient der analogen N-Leiter Messung und Differenzstrommessung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


