SIEMENS - Erweiterungsmodul PROFIBUS DP, steckbar, für 7KM PAC3200 / 3220 / 4200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM93000AB010AA0
Strommessgerät - Nein
Blindleistungsmesser - Nein
Frequenzmesser - Nein
Voltmeter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209934016
Sonepar Artikelnummer
120423436
Hersteller Artikelnummer
7KM93000AB010AA0
Hersteller Typ
7KM9300-0AB01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM93000AB010AA0
Strommessgerät:
Nein
Blindleistungsmesser:
Nein
Frequenzmesser:
Nein
Voltmeter:
Nein
Wirkleistungsmessgerät:
Nein
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Fernanzeige:
Ja
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.048 kg
- Kompatibel mit 7KM PAC3220, 7KM PAC4220, 3VA COM100 und 3VA COM800
- Steckbare Bauweise für einfache Installation
- Unterstützt PROFIBUS DP zur effizienten Datensammlung
- Optimierte Kommunikationsschnittstellen
- Erhöhte Flexibilität durch einfaches Nachrüsten
- Verbesserte Effizienz in der Messwerterfassung
- Reduzierte Installationszeiten
- Erweiterte Funktionen für die Datenübertragung
Erweiterungsmodul PROFIBUS DP
Das steckbare Erweiterungsmodul ermöglicht eine verbesserte Kommunikation für die Siemens 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800 SENTRON PAC.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


