SIEMENS - Erweiterungsmodul RS485, steckbar, für 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA COM100 / 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7KM93000AM000AA0
Strommessgerät - Nein
Blindleistungsmesser - Nein
Frequenzmesser - Nein
Voltmeter - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209761605
Sonepar Artikelnummer
120223488
Hersteller Artikelnummer
7KM93000AM000AA0
Hersteller Typ
7KM9300-0AM00-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
7KM93000AM000AA0
Strommessgerät:
Nein
Blindleistungsmesser:
Nein
Frequenzmesser:
Nein
Voltmeter:
Nein
Wirkleistungsmessgerät:
Nein
Mit Drehzahlmesser:
Nein
Impulszähler:
Nein
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Fernanzeige:
Ja
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
Nein
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
Nein
Mit Firmware-Signatur:
Ja
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.041 kg
- Steckbare Ausführung
- Kompatibel mit 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800
- RS 485 Schnittstelle für die Datenkommunikation
- Einfache Installation dank steckbarem Design
- Verbesserte Systemintegrationsmöglichkeiten
- Zuverlässige Kommunikation in Messwerterfassungsanwendungen
Erweiterungsmodul RS 485
Das Erweiterungsmodul RS 485 ermöglicht eine einfache Integration von 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800 SENTRON PAC in Messwerterfassungsysteme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


