SIEMENS - Erweiterungsmodul SITOP CNX8600 für SITOP PSU8600 DC 24 V/4X 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP44378XB000CY0
1. Ausgangsspannung - 5 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154495
Sonepar Artikelnummer
121012839
Hersteller Artikelnummer
6EP44378XB000CY0
Hersteller Typ
6EP4437-8XB00-0CY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP44378XB000CY0
1. Ausgangsspannung:
5 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Leistungsabgabe:
960 W
2. Ausgangsspannung:
5 .. 24 V
3. Ausgangsspannung:
5 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
10 A
Max. Ausgangsstrom 3:
10 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Nennwert Ausgangsspannung 2:
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
10 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
10 A
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
60 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
1.150 kg
- Ausgang: DC 24 V/4x 10 A
- Bis zu vier Erweiterungsmodule CNX8600 können an ein Grundgerät PSU8600 angeschlossen werden
- Verbindung ohne Verdrahtungsaufwand über den System Clip Link
- Integrierte Systemdaten- und Energieversorgungsfunktionen
- Erhöhte Flexibilität durch die Möglichkeit der Kombination mehrerer Module
- Einfachere Installation und Wartung ohne komplexe Verdrahtung
- Erhöhte Anlagenzuverlässigkeit und Effizienz durch vollständige TIA-Einbindung
SITOP CNX8600 4x10 A Erweiterungsmodul fuer PSU8600
Die Erweiterungsmodule SITOP CNX8600 sind Teil des Systembaukastens der SITOP PSU8600 und erweitern das Grundgerät in der Anzahl der selektiv überwachter Ausgänge.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


