SIEMENS - Erweiterungsmodul SITOP CNX8600 für SITOP PSU8600 DC 24 V/8X 2,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP44368XB000DY0
1. Ausgangsspannung - 5 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155072
Sonepar Artikelnummer
121012836
Hersteller Artikelnummer
6EP44368XB000DY0
Hersteller Typ
6EP4436-8XB00-0DY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP44368XB000DY0
1. Ausgangsspannung:
5 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Leistungsabgabe:
480 W
2. Ausgangsspannung:
5 .. 24 V
3. Ausgangsspannung:
5 .. 24 V
Max. Ausgangsstrom 2:
2.5 A
Max. Ausgangsstrom 3:
2.5 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Nennwert Ausgangsspannung 2:
24 V
Nennwert Ausgangsspannung 3:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 2:
2.5 A
Nennwert Ausgangsstrom 3:
2.5 A
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
100 mm
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
1.250 kg
- Ausgang: DC 24 V/8x 2,5 A
- Nach NEC Class 2
- Bis zu vier Erweiterungsmodule CNX8600 kombinierbar mit Grundgerät PSU8600
- Verbindung über System Clip Link ohne Verdrahtungsaufwand
- Volle TIA-Einbindung für erhöhte Anlagenzuverlässigkeit
- Erweiterte Flexibilität durch die Möglichkeit, die Anzahl der überwachten Ausgänge zu erhöhen.
- Weniger Installationsaufwand durch die einfache Verbindung ohne Verdrahtung.
- Optimierte Energieeffizienz des Stromversorgungssystems.
- Unterstützung von modernsten Standards für Zuverlässigkeit in der Anlagenversorgung.
SITOP CNX8600 8x2,5 A Erweiterungsmodul fuer PSU8600
Die SITOP CNX8600 Erweiterungsmodule erweitern das PSU8600 Stromversorgungssystem mit zusätzlichen selektiv überwachten Ausgängen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


