Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Erweiterungsmodul SITOP SEL1600, DC 24 V/4x 0,5-10 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Erweiterungsmodul SITOP SEL1600, DC 24 V/4x 0,5-10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP44378FB000CY0

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85363010

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515156321

Sonepar Artikelnummer

121379509

Hersteller Artikelnummer

6EP44378FB000CY0

Hersteller Typ

6EP4437-8FB00-0CY0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP44378FB000CY0

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.400 kg

    SITOP SEL1600 4x10A Erweiterungsmodul

    Das Selektivitätssystem SITOP SEL1600 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen.

    Technische Details:

    • Eingang: DC 24 V/40 A
    • Ausgang: DC 24 V/4x 10 A
    • Einstellbereich: 0,5-10 A
    • Inklusive Connection Set 6EP4990-8KK00-0XU0
    • IO-Link-Schnittstelle für umfangreiche Parametrierungsmöglichkeiten
    • Erweiterbar auf bis zu 40 Ausgänge

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Erkennung von Überlast und Kurzschluss in Abzweigen
    • Minimierung von Stillstandszeiten durch unterbrechungsfreie Versorgung intakter Abzweige
    • Einfache und komfortable Einstellung und Diagnose vor Ort dank Display
    • Umfassende Diagnose- und Maintenance-Informationen über IO-Link
    • Direkte Auswertung in SIMATIC S7 und Visualisierung in SIMATIC WinCC

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie