SIEMENS - Erweiterungsmodul SITOP UPS501S 5 kWs für UPS500S 2,5 kWs und 5 kWs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP19355PG01
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsscheinleistung - 360 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0.04 min
USV-Technologie - Offline
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515152408
Sonepar Artikelnummer
120240773
Hersteller Artikelnummer
6EP19355PG01
Hersteller Typ
6EP1935-5PG01
Hersteller Artikel Nr.:
6EP19355PG01
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsscheinleistung:
360 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0.04 min
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
125 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.7 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.700 kg
- Erweiterungsmodul für UPS500S
- Leistung: 5 kWs
- Schutzart: IP20
- Maximal drei Erweiterungsmodule anschließbar
- Befestigung auf Normprofilschiene
- Erhöhte Pufferzeit für unterbrechungsfreie Stromversorgung
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten zur Anpassung an Leistungsanforderungen
- Einfache Montage und Integration in bestehende Systeme
SITOP UPS501S Erweiterungsmodul 5 kWs für UPS500S
SITOP UPS501S ist die optimale Ergänzung für die UPS500S zur weiteren Erhöhung der Pufferzeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


