SIEMENS - Erweiterungsmodul SITOP UPS501S 5 kWs für UPS500S 2,5 kWs und 5 kWs, Ex

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP19355PG018AA0
USV-Technologie - Offline
Spannungsart - DC
Höhe - 125 mm
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515156017
Sonepar Artikelnummer
121121856
Hersteller Artikelnummer
6EP19355PG018AA0
Hersteller Typ
6EP1935-5PG01-8AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP19355PG018AA0
USV-Technologie:
Offline
Spannungsart:
DC
Höhe:
125 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.7 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85322900
Gewicht:
0.800 kg
- Erweiterungsmodul für UPS500S mit 5 kWs
- Schutzart IP20
- Maximal drei Erweiterungsmodule auf Basis von Kondensatoren anschließbar
- Befestigung auf Normprofilschiene
- Erhöhung der Pufferzeit für verbesserte Stromversorgungssicherheit
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten zur Anpassung an spezifische Anforderungen
- Einfacher Installationsprozess durch Normprofilschienenbefestigung
SITOP UPS501S EX Erweiterungsmodul 5 kWs fuer UPS500S
SITOP UPS501S ist die optimale Ergänzung für die UPS500S zur weiteren Erhöhung der Pufferzeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


