SIEMENS - Erweiterungsstecker für Einspeisesystem 3RV19, 3RV29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA68901AA
Bemessungsstrom In - 63 A
Ausführung als Sammelschienenadapter - Nein
Ausführung als Einbaugerät - Ja
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209725430
Sonepar Artikelnummer
120227553
Hersteller Artikelnummer
3RA68901AA
Hersteller Typ
3RA6890-1AA
Hersteller Artikel Nr.:
3RA68901AA
Bemessungsstrom In:
63 A
Ausführung als Sammelschienenadapter:
Nein
Ausführung als Einbaugerät:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.094 kg
- Systemkennung: 3RV19, 3RV29
- Typ: Erweiterungsstecker
- Verwendungszweck: Einspeisesystem
- Kompatibilität: SIRIUS Systembaukasten
- Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Effiziente Leistungserbringung.
- Aktualisierbare Komponenten für langfristige Nutzung.
Erweiterungsstecker für Einspeisesystem 3RV19, 3RV29
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


