Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ET 200pro DSE HF Direktstarter High Feature HAN Q4/2-HAN Q8/0 mit Bremskontakt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ET 200pro DSE HF Direktstarter High Feature HAN Q4/2-HAN Q8/0 mit Bremskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13045KS402AA3

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.9 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209646735

Sonepar Artikelnummer

120948331

Hersteller Artikelnummer

3RK13045KS402AA3

Hersteller Typ

3RK1304-5KS40-2AA3

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13045KS402AA3

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.9 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.15 .. 2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.780 kg

    Et 200pro DSE HF Direktstarter High Feature

    Der Motorstarter SIMATIC ET 200pro ist für das betriebsfähige Schalten von Drehstrommotoren im Feld konzipiert und bietet hochautomatisierte Anwendungen mit Kurzschluss- und Überlastschutz.

    Technische Details:

    • Mechanisch schaltend elektronischer Überlastschutz AC-3, 0,9 kW / 400 V
    • Strombereich: 0,15 A...2,00 A Bremskontakt AC 400 V
    • 4 DI Han Q4/2 - Han Q8/0
    • Hohe Schutzart IP65/67 für schaltschranklosen Einsatz
    • Durchgängige Kommunikation via PROFIBUS und PROFINET
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, CCC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready
    • Optionale Komponenten: Reparaturschaltermodul, fehlersicherer Reparaturschalter, Abschaltmodul

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und umfangreiche Projektierung im TIA Portal
    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch Weiteinstellbereich
    • Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie für schnellen Tausch
    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
    • Aktives und effizientes Energiemanagement durch PROFIenergy
    • Verfügbarkeit als Direkt- oder Wendestarter in verschiedenen Varianten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie