Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ET 200pro DSE HF Direktstarter High Feature HAN Q4/2-HAN Q8/0 ohne Bremskontakt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ET 200pro DSE HF Direktstarter High Feature HAN Q4/2-HAN Q8/0 ohne Bremskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13045LS402AA0

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209659933

Sonepar Artikelnummer

120953247

Hersteller Artikelnummer

3RK13045LS402AA0

Hersteller Typ

3RK1304-5LS40-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13045LS402AA0

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.5 .. 12 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.700 kg

    Et 200pro Dse Hf Direktstarter High Feature

    Der ET 200pro DSE HF Direktstarter bietet eine effiziente Lösung für das betriebsweise Schalten von Drehstrommotoren mit hohem Funktionsumfang und integriertem Schutz.

    Technische Details:

    • Schaltart: mechanisch schaltend
    • Überlastschutz: elektronisch
    • Leistungsbereich: AC-3, 5,5 kW / 400 V
    • Strombereich: 1,50 A...12,00 A ohne Bremskontakt
    • Kurzschluss- und Überlastschutz: enthalten
    • Integration: voll integriert im Peripheriesystem ET 200pro
    • Schutzart: IP65/67
    • Kommunikationsprotokolle: PROFIBUS und PROFINET
    • Software: Motor Starter ES für Projektierung und Diagnose
    • Weltweite Zulassungen: IEC, CCC, UL/CSA
    • Kompatibilität: IE3/IE4 ready

    Kundenben Vorteile:

    • Vereinfachte Projektierung und umfangreiche Anpassungsfähigkeiten im TIA Portal.
    • Schnelle Montage und einfacher Austausch der Motorstarter durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie.
    • Reduzierung des Aufwands für Lagerhaltung und Projektierung dank weiten Einstellbereich.
    • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch schnelle Austauschmöglichkeiten.
    • Unterstützung aktiven und effizienten Energiemanagements durch PROFIenergy.
    • Optionale Reparaturschaltermodule für sichere Trennung bei Reparaturarbeiten.
    • Verfügbarkeit in Standard- oder High-Feature-Varianten, inklusive Sanftstartfunktion.
    • Zusätzliche Optionen für fehlersichere Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie