Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ET 200pro DSE ST Direktstarter Standard, mech. Schalten, elektr. Überlastschutz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ET 200pro DSE ST Direktstarter Standard, mech. Schalten, elektr. Überlastschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13045KS404AA0

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.9 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209646957

Sonepar Artikelnummer

120944893

Hersteller Artikelnummer

3RK13045KS404AA0

Hersteller Typ

3RK1304-5KS40-4AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13045KS404AA0

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.9 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.15 .. 2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.683 kg

    Et 200pro DSE ST Direktstarter

    Der Motorstarter SIMATIC ET 200pro ermöglicht das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren im Feld und bietet umfassenden Schutz sowie Integration in hochautomatisierte Anwendungen.

    Technische Details:

    • Standard mechanisch schaltend
    • Elektronischer Überlastschutz AC-3, 0,9 kW / 400 V
    • Strombereich: 0,15 A...2,00 A ohne Bremskontakt
    • Hohe Schutzart IP65/67
    • Integration im Peripheriesystem ET 200pro
    • Kommunikation über PROFIBUS und PROFINET
    • Weltweit zugelassen (IEC, CCC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter
    • Optionales Reparaturschaltermodul

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und umfangreiche Projektierung im TIA Portal
    • Verringerter Aufwand für Lagerhaltung durch Weiteinstellbereich
    • Einfache Montage mit Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch schnellen Tausch der Motorstarter
    • Unterstützung aktiven und effizienten Energiemanagements mit PROFIenergy
    • Differenzierte Varianten (Standard- oder High-Feature) verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie