Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - ET 200pro DSE ST Direktstarter Standard, mech. Schalten, elektr. Überlastschutz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ET 200pro DSE ST Direktstarter Standard, mech. Schalten, elektr. Überlastschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13045LS404AA0

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209659827

Sonepar Artikelnummer

120948500

Hersteller Artikelnummer

3RK13045LS404AA0

Hersteller Typ

3RK1304-5LS40-4AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13045LS404AA0

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.5 .. 12 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.674 kg

    Et 200pro Dse St Direktstarter

    Der Motorstarter SIMATIC ET 200pro dient zum betriebsmäßigen Schalten von Drehstrommotoren im Feld und bietet integrierten Kurzschluss- und Überlastschutz.

    Technische Details:

    • Startertyp: Direktstarter Standard mechanisch schaltend
    • Elektronischer Überlastschutz: AC-3, 5,5 kW / 400 V
    • Motorstrombereich: 1,50 A...12,00 A ohne Bremskontakt
    • Schutzart: IP65/67
    • Kommunikation: PROFIBUS und PROFINET
    • Projektierung: TIA Portal
    • Software: Motor Starter ES
    • Bereit für: IE3/IE4 und weltweit zugelassen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch einfachen Tausch der Motorstarter dank Verdrahtungsbus und Stecktechnologie.
    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch den Weiteinstellbereich bei geringer Gerätevarianz.
    • Unterstützung für aktives und effizientes Energiemanagement durch PROFIenergy.
    • Optionales Reparaturschaltermodul für sichere Trennung bei Reparaturarbeiten.
    • Verfügbarkeit als Standard- oder High-Feature-Variante, einschließlich Sanftstartfunktion.
    • Fehlersichere Anwendungen durch einen fehlersicheren Reparatswitch und ein Abschaltmodul.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie