Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ET 200pro DSE ST Direktstarter Standard, mech. Schalten, elektr. Überlastschutz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ET 200pro DSE ST Direktstarter Standard, mech. Schalten, elektr. Überlastschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13045KS404AA3

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.9 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209659902

Sonepar Artikelnummer

120953382

Hersteller Artikelnummer

3RK13045KS404AA3

Hersteller Typ

3RK1304-5KS40-4AA3

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13045KS404AA3

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.9 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.15 .. 2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.680 kg

    Et 200pro Dse St Direktstarter

    Der Motorstarter SIMATIC ET 200pro ist für das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren im Feld konzipiert und bietet umfassenden Kurzschluss- und Überlastschutz.

    Technische Details:

    • Schaltart: Standard mechanisch schaltend
    • Elektronischer Überlastschutz: AC-3, 0,9 kW / 400 V, 0,15 A...2,00 A
    • Bremskontakt: AC 400 V Han Q4/2 - Han Q8/0
    • Schutzart: IP65/67 für schaltschranklosen Einsatz
    • Kommunikation: PROFIBUS und PROFINET
    • Software: Motor Starter ES für Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose
    • Kompatibilität: IE3/IE4ready und weltweit zugelassen (z.B. IEC, CCC und UL/CSA)
    • Varianten: Direkt- oder Wendestarter, Standard- oder High-Feature-Variante

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und umfangreiche Projektierung im TIA Portal
    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch Weiteinstellbereich
    • Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie für schnellen Tausch
    • Unterstützung für aktives und effizientes Energiemanagement durch PROFIenergy
    • Optionaler Einsatz eines Reparaturschaltermoduls für sichere Trennung bei Reparaturarbeiten
    • Fehlersichere Anwendungen durch fehlersicheren Reparaturschalter und Abschaltmodul
    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch integrierte Motorstarter

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie