Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ET 200pro ERSE/RSSE HF elektronischer Wendestarter ohne Bremskontakt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ET 200pro ERSE/RSSE HF elektronischer Wendestarter ohne Bremskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13045KS703AA0

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.9 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209680500

Sonepar Artikelnummer

120952478

Hersteller Artikelnummer

3RK13045KS703AA0

Hersteller Typ

3RK1304-5KS70-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13045KS703AA0

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.9 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2 A

Auslöseklasse:

sonstige

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.15 .. 2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.051 kg

    Et 200pro Erse/Rsse Hf Elektronischer Reversierstarter

    Der Motorstarter ET 200pro eignet sich für das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren im Feld und bietet umfassenden Schutz sowie vielseitige Integration in automatisierte Systeme.

    Technische Details:

    • Elektronischer Überlastschutz + Thermistor
    • 3 AC 400 V / 0,9 kW
    • Stromstärke 0,15 A...2,00 A ohne Bremskontakt
    • 4DI Han Q4/2 - Han Q8/0
    • Hohe Schutzart IP65/67
    • Kommunikation via PROFIBUS und PROFINET
    • Weltweit zugelassen (z.B. IEC, CCC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Direkt- oder Wendestarter verfügbar
    • Standard- oder High-Feature-Variante (inkl. Sanftstartfunktion)

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und umfangreiche Projektierung im TIA Portal
    • Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch schnellen Tausch der Motorstarter
    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch weiten Einstellbereich
    • Aktives und effizientes Energiemanagement mit PROFIenergy
    • Optionale Nutzung eines Reparaturschaltermoduls für sichere Trennung bei Reparaturarbeiten
    • Fehlersichere Anwendungen durch fehlersicheren Reparaturschalter und Abschaltmodul

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie