Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ET 200pro RSE HF Reversierstarter High Feature HAN Q4/2-HAN Q8/0 m. Bremskontakt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ET 200pro RSE HF Reversierstarter High Feature HAN Q4/2-HAN Q8/0 m. Bremskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13045LS403AA3

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209646667

Sonepar Artikelnummer

120950515

Hersteller Artikelnummer

3RK13045LS403AA3

Hersteller Typ

3RK1304-5LS40-3AA3

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13045LS403AA3

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.5 .. 12 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.080 kg

    Et 200pro Rse Hf Reversierstarter High Feature

    Der Motorstarter SIMATIC ET 200pro ist ideal für das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren im Feld und bietet umfassenden Kurzschluss- und Überlastschutz.

    Technische Details:

    • Mechanisch schaltend mit elektronischem Überlastschutz AC-3, 5,5 kW / 400 V
    • Strombereich: 1,50 A bis 12,00 A
    • Bremskontakt AC 400 V
    • 4DI Han Q4/2 - Han Q8/0
    • Hohe Schutzart: IP65/67 für schaltschranklosen Einsatz
    • Unterstützung durch PROFIBUS und PROFINET für durchgängige Kommunikation
    • IE3/IE4 ready und weltweit zugelassen (z.B. IEC, CCC und UL/CSA)
    • Verfügbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Verfügbarkeit der Anlagen dank einfacher Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Schneller Tausch der Motorstarter reduziert Ausfallzeiten
    • Verringerter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch breiten Einstellbereich
    • Einfacher Einsatz der Software Motor Starter ES für Projektierung, Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose
    • Optionale Verwendung eines Reparaturschaltermoduls gewährleistet sichere Trennung bei Reparaturarbeiten
    • Fehlersichere Anwendungen durch Spezialmodule wie fehlersicherer Reparaturschalter und Abschaltmodul

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie