Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ET 200pro RSE HF Reversierstarter High Feature HAN Q4/2-HAN Q8/0 m. Bremskontakt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ET 200pro RSE HF Reversierstarter High Feature HAN Q4/2-HAN Q8/0 m. Bremskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13045KS403AA3

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.9 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209646650

Sonepar Artikelnummer

120953525

Hersteller Artikelnummer

3RK13045KS403AA3

Hersteller Typ

3RK1304-5KS40-3AA3

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13045KS403AA3

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.9 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.15 .. 2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.969 kg

    Et 200pro Rse Hf Reversierstarter

    Der Motorstarter SIMATIC ET 200pro ermöglicht das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren im Feld mit integriertem Kurzschluss- und Überlastschutz.

    Technische Details:

    • Mechanisch schaltend mit elektronischem Überlastschutz
    • AC-3, 0,9 kW / 400 V
    • Motorstrombereich: 0,15 A...2,00 A
    • Bremskontakt AC 400 V
    • Multifunktionale Motorstarter im Peripheriesystem ET 200pro
    • Schutzart: IP65/67 für schaltschranklosen Einsatz
    • Kommunikation via PROFIBUS und PROFINET
    • Projektierung im TIA Portal
    • Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter
    • Weltweite Zulassung (z.B. IEC, CCC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch weiten Einstellbereich
    • Einfacher Tausch der Motorstarter durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
    • Zugängliche Software Motor Starter ES für Projektierung und Diagnose
    • Unterstützung von aktivem und effizientem Energiemanagement durch PROFIenergy
    • Optionale Verwendung eines Reparaturschaltermoduls für sichere Trennung bei Reparaturarbeiten
    • Fehlersichere Anwendungen durch optionalen fehlersicheren Reparaturschalter

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie