Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ET 200pro RSE HF Reversierstarter High Feature HAN Q4/2-HAN Q8/0 o. Bremskontakt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ET 200pro RSE HF Reversierstarter High Feature HAN Q4/2-HAN Q8/0 o. Bremskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13045KS403AA0

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.9 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209659940

Sonepar Artikelnummer

120946482

Hersteller Artikelnummer

3RK13045KS403AA0

Hersteller Typ

3RK1304-5KS40-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13045KS403AA0

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.9 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.15 .. 2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.002 kg

    ET 200pro RSE HF Reversierstarter

    Der ET 200pro RSE HF Reversierstarter ist ein multifunktionaler Motorstarter, der für das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren im Feld mit umfangreichen Schutz- und Kommunikationsfunktionen konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Schaltend: mechanisch
    • Elektronischer Überlastschutz: AC-3
    • Motorleistung: 0,9 kW / 400 V
    • Strombereich: 0,15 A ... 2,00 A ohne Bremskontakt
    • 4DI Han Q4/2 - Han Q8/0
    • Schutzart: IP65/67
    • Kommunikation: PROFIBUS und PROFINET
    • Projektiersoftware: Motor Starter ES
    • Kompatibilität: IEC, CCC, UL/CSA und IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch der Motorstarter durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie erhöht die Anlagenverfügbarkeit.
    • Schnelle und umfangreiche Projektierung im TIA Portal.
    • Verringerter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch den Weiteinstellbereich.
    • Aktives und effizientes Energiemanagement durch PROFIenergy.
    • Optionale Verwendung eines Reparaturschaltermoduls sorgt für sichere Trennung bei Reparaturarbeiten.
    • Verfügbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen, einschließlich Sanftstartfunktion.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie