Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ET 200pro RSE HF Reversierstarter High Feature HAN Q4/2-HAN Q8/0 o. Bremskontakt

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ET 200pro RSE HF Reversierstarter High Feature HAN Q4/2-HAN Q8/0 o. Bremskontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13045LS403AA0

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209659957

Sonepar Artikelnummer

120950677

Hersteller Artikelnummer

3RK13045LS403AA0

Hersteller Typ

3RK1304-5LS40-3AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13045LS403AA0

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.5 .. 12 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.040 kg

    Et 200pro Rse Hf Reversierstarter High Feature

    Der ET 200pro RSE HF Reversierstarter ist ein multifunktionales Motorstarter-System für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren mit innovativen Sicherheits- und Kommunikationsfunktionen.

    Technische Details:

    • Mechanisch schaltend, elektronischer Überlastschutz
    • AC-3, 5,5 kW / 400 V, 1,50 A...12,00 A ohne Bremskontakt
    • 4DI Han Q4/2 - Han Q8/0 Motorstarter
    • Hohe Schutzart IP65/67 für schaltschranklosen Einsatz
    • Integration in das Peripheriesystem ET 200pro
    • Kommunikation via PROFIBUS und PROFINET
    • Verfügbare Varianten: Direkt- oder Wendestarter, Standard- oder High-Feature
    • Unterstützt aktives Energiemanagement mit PROFIenergy
    • Weltweite Zulassungen (IEC, CCC, UL/CSA) und IE3/IE4-ready

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch breiten Einstellbereich
    • Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie für schnellen Austausch der Motorstarter
    • Hohe Anlagenverfügbarkeit dank unkomplizierter Inbetriebnahme und Diagnose mit Motor Starter ES
    • Optionale Verwendung eines Reparaturschaltermoduls für sichere Trennung bei Reparaturarbeiten
    • Fehlersichere Anwendungen durch optionale modulare Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie