Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ET 200pro RSE ST Wendestarter Standard, mech. Schalten, elektr. Überlastschutz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ET 200pro RSE ST Wendestarter Standard, mech. Schalten, elektr. Überlastschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13045LS405AA3

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209659919

Sonepar Artikelnummer

120947049

Hersteller Artikelnummer

3RK13045LS405AA3

Hersteller Typ

3RK1304-5LS40-5AA3

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13045LS405AA3

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

12 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.5 .. 12 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.480 kg

    Et 200pro Rse St Reversierstarter

    Der Motorstarter ET 200pro ermöglicht das zuverlässige Schalten von Drehstrommotoren im Feld, ausgestattet mit Kurzschluss- und Überlastschutz sowie umfassenden Integrationsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Mechanisch schaltend mit elektronischem Überlastschutz
    • AC-3, 5,5 kW / 400 V, 1,50 A...12,00 A
    • Bremskontakt AC 400 V Han Q4/2 - Han Q8/0
    • Integration im Peripheriesystem ET 200pro
    • Hohe Schutzart IP65/67 für schaltschranklosen Einsatz
    • Unterstützt PROFIBUS und PROFINET für durchgängige Kommunikation
    • Verfügbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen
    • IE3/IE4 ready, mit weltweiten Zulassungen (z.B. IEC, CCC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und umfangreiche Projektierung im TIA Portal
    • Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Erhöhter Anlagenverfügbarkeit durch schnellen Austausch der Motorstarter
    • PROFIenergy fördert aktives und effizientes Energiemanagement
    • Optionales Reparaturschaltermodul für sichere Trennung bei Reparaturen
    • Fehlersichere Anwendungen durch spezielles Reparaturschaltermodul und Abschaltmodul

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie