Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ET 200pro RSE ST Wendestarter Standard, mech. Schalten, elektr. Überlastschutz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ET 200pro RSE ST Wendestarter Standard, mech. Schalten, elektr. Überlastschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13045KS405AA3

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 0.9 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209659858

Sonepar Artikelnummer

120950182

Hersteller Artikelnummer

3RK13045KS405AA3

Hersteller Typ

3RK1304-5KS40-5AA3

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13045KS405AA3

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0.9 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

2 A

Auslöseklasse:

CLASS 10

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.15 .. 2 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

2.017 kg

    Et 200pro Rse St Reversierstarter

    Der Motorstarter SIMATIC ET 200pro ermöglicht das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren im Feld mit umfassendem Schutz und hoher Automatisierung.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP65/67
    • Motorstrombereich: 0,15 A...2,00 A
    • Spannung: AC 400 V
    • Überlastschutz: elektronisch
    • Integration: voll im Peripheriesystem ET 200pro
    • Kommunikation: PROFIBUS und PROFINET
    • Software: Motor Starter ES für Projektierung und Diagnose
    • Zulassungen: IEC, CCC, UL/CSA und IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie für schnellen Austausch
    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung dank weitem Einstellbereich
    • Hohe Anlagenverfügbarkeit durch einfachen Austausch der Motorstarter
    • Unterstützung aktives und effizientes Energiemanagement durch PROFIenergy
    • Verfügbarkeit als Direkt- oder Wendestarter in Standard- oder High-Feature-Variante

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie