Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ET 200pro RSM Reparaturschaltermodul, bis 25A, Trennerfunktion Han Q4/2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ET 200pro RSM Reparaturschaltermodul, bis 25A, Trennerfunktion Han Q4/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13040HS006AA0

  • Art des Motorstarters - Reparaturschalter

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 20.4 .. 28.8 V

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 25 A

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209646742

Sonepar Artikelnummer

120946140

Hersteller Artikelnummer

3RK13040HS006AA0

Hersteller Typ

3RK1304-0HS00-6AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13040HS006AA0

Art des Motorstarters:

Reparaturschalter

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

20.4 .. 28.8 V

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

25 A

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

25 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

25 A

Anschlussart Hauptstromkreis:

Flachsteckanschluss

Mit Trafo:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

110 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

170 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.685 kg

    ET 200pro RSM Reparaturschaltermodul bis 25 A

    Der ET 200pro RSM Reparaturschaltermodul ermöglicht das betriebsmäßige Schalten von Drehstrommotoren im Feld mit einem umfassenden Schutz und hoher Integration in automatisierte Systeme.

    Technische Details:

    • Stromstärke bis 25 A
    • Trennerfunktion für Hauptstromkreis
    • Hohe Schutzart IP65/67
    • Vollständig TIA-integriert
    • Kurzschluss- und Überlastschutz
    • Kommunikation via PROFIBUS und PROFINET
    • Direkt- oder Wendestarter erhältlich
    • Optionales Reparaturschaltermodul
    • Schaltschrankloser Einsatz
    • Weltweite Zulassungen (IEC, CCC, UL/CSA)
    • IE3/IE4-ready

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch Weiteinstellbereich
    • Einfacher Austausch der Motorstarter dank Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
    • Schnelle und umfangreiche Projektierung im TIA Portal
    • Aktives und effizientes Energiemanagement durch PROFIenergy
    • Zusätzliche Sicherheit durch fehlersicheren Reparaturschalter
    • Software Motor Starter ES für Projektierung und Diagnose verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie