Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ETU320 Elektronischer Überstromauslöser LI mit Drehkodierschaltern Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ETU320 Elektronischer Überstromauslöser LI mit Drehkodierschaltern Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW90115AA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949094111

Sonepar Artikelnummer

120592923

Hersteller Artikelnummer

3VW90115AA00

Hersteller Typ

3VW9011-5AA00

Hersteller Artikel Nr.:

3VW90115AA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.131 kg

    EtU320 elektronischer überstromauslöser li mit drehkodierschaltern

    Der ETU320 ist ein elektronischer Überstromauslöser, der für die Verwendung mit Leistungsschaltern der Serien 3WL10 und 3VA27 konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
    • Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
    • RoHS-konform
    • Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch von Zubehör und Ersatzteilen
    • Flexibilität durch Nachrüstbarkeit zu jeder Zeit
    • Reduzierter Installationsaufwand dank modularer Bauweise

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie