Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ETU650 Elektronischer Überstromauslöser LSI mit Display

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ETU650 Elektronischer Überstromauslöser LSI mit Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW90175AA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949088851

Sonepar Artikelnummer

120592926

Hersteller Artikelnummer

3VW90175AA00

Hersteller Typ

3VW9017-5AA00

Hersteller Artikel Nr.:

3VW90175AA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.125 kg

    ETU650 elektronischer Überstromauslöser LSI mit Display

    Der ETU650 ist ein elektronischer Überstromauslöser mit erweiterten Schutzfunktionalitäten für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27.

    Technische Details:

    • Modularer Aufbau: Einfach zu planen, aufzubauen und umzurüsten.
    • RoHS-konform.
    • Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst.

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine flexible Anpassung und einfache Nachrüstung.
    • Reduziert Ausfallzeiten durch den schnellen Austausch der Teile.
    • Erhöht die Lebensdauer der Leistungsschalter durch hochwertige Komponenten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie