SIEMENS - EXP_KLA Raumtemperaturregler LCD W7 2-Pkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP BPZ:REV24
Montageart - sonstige
Farbe - sonstige
Max. Spannung der Kontakte - 250 V
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121114147
Hersteller Artikelnummer
EXP BPZ:REV24
Hersteller Typ
EXP REV24
Hersteller Artikel Nr.:
EXP BPZ:REV24
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
94 mm
Breite:
134.5 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.383 kg


