SIEMENS - EXP_KLA Raumthermostat m.Zeitschaltprogramm m.TPI- 2-/3-Punkt-Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP S55770-T522
Geeignet für Kühlen - Ja
Farbe - sonstige
Thermische Rückkopplung - ohne
Regelcharakteristik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121391887
Hersteller Artikelnummer
EXP S55770-T522
Hersteller Typ
EXP RDL211/H
Hersteller Artikel Nr.:
EXP S55770-T522
Geeignet für Kühlen:
Ja
Farbe:
sonstige
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Verdeckte Bedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
120.8 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
20.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.183 kg


