SIEMENS - Extension Board HART/RS485 für Low Power RTU3000C-Familie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6NH31123BA006XX1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - -99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - -99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 1
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622416181
Sonepar Artikelnummer
120755776
Hersteller Artikelnummer
6NH31123BA006XX1
Hersteller Typ
6NH3112-3BA00-6XX1
Hersteller Artikel Nr.:
6NH31123BA006XX1
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Ja
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Art der Datenübertragung:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.029 kg
- Anschluss von bis zu 16 Modbus RTU Slaves
- Anschluss von bis zu 16 HART Geräten
- Unterstützt Multidrop Mode
- Maximal 32 Variablen
- Ermöglicht flexible Integration verschiedener Geräte
- Simplifiziert die Anbindung von Feldgeräten
- Optimiert die Systemressourcen durch Multidrop-Technologie
Extension Board HART/RS485 für Low Power RTU3000C-Familie
Das Extension Board dient zum Anschluss von bis zu 16 Modbus RTU Slaves oder HART Geräten in einem Multidrop-Modus und unterstützt max. 32 Variablen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


