SIEMENS - Externer Stromwandler für N-Leiter für 3-poligen Leistungsschalter Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AA30
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949059233
Sonepar Artikelnummer
120592793
Hersteller Artikelnummer
3VW90110AA30
Hersteller Typ
3VW9011-0AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110AA30
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
2.222 kg
- Kompatibilität: Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung, Aufbau und Umrüstung
- RoHS-konform
- Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden möglich
- Einfacher Austausch und Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen
- Flexibilität durch modulare Struktur
- Umweltfreundliche Materialien durch RoHS-Konformität
Externer Stromwandler für N-Leiter für 3-poligen Leistungsschalter
Dieser externe Stromwandler dient als Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 / 3VA27 und ermöglicht eine einfache Nachrüstung und Austauschbarkeit der Teile.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


