SIEMENS - Externer Stromwandler für N-Leiter Zubehör für: 3VA2 In=160/250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA91070NA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949004226
Sonepar Artikelnummer
120592595
Hersteller Artikelnummer
3VA91070NA10
Hersteller Typ
3VA9107-0NA10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA91070NA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.894 kg
- Typ: Externer Stromwandler
- Modell: N-Leiter Zubehör
- Kompatibel mit: 3VA2
- Nennstrom: 160/250A
- Ermöglicht eine effiziente Überwachung der Stromnutzung.
- Verbessert die Sicherheit in elektrischen Installationen.
- Kompakte Lösung für verschiedene Anwendungen.
Externer Stromwandler für N-Leiter Zubehör für: 3VA2 In=160/250A SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Der externe Stromwandler ermöglicht präzise Strommessung für den SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


