Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Externes digitales I/O Modul IOM300 externes CB Bus Modul Zubehör

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Externes digitales I/O Modul IOM300 externes CB Bus Modul Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110AT20

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949093756

Sonepar Artikelnummer

120592880

Hersteller Artikelnummer

3VW90110AT20

Hersteller Typ

3VW9011-0AT20

Hersteller Artikel Nr.:

3VW90110AT20

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.500 kg

    Externes digitales I/O Modul IOM300 externes CB Bus Modul

    Das Zubehör und die Ersatzteile des offenen Leistungsschalters 3WL10 bieten einfache Austauschbarkeit und Anpassungsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Zubehör für Leistungsschalter 3WL10 bis 1250A (auch 3VA27 - 1600A)
    • Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
    • RoHS-konform
    • Austauschbarkeit der Hauptkontakte durch den Kunden selbst

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch und Nachrüstung von Zubehör und Ersatzteilen
    • Hohe Flexibilität durch den modularen Aufbau
    • Umweltfreundliche Materialien dank RoHS-Konformität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie