SIEMENS - Externes Erweiterungsmodul EFB300 inkl. Verbindungskabel 1,5m 3VA-EFB300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA99870UA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949004158
Sonepar Artikelnummer
120381874
Hersteller Artikelnummer
3VA99870UA10
Hersteller Typ
3VA9987-0UA10
Hersteller Artikel Nr.:
3VA99870UA10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.243 kg
- Inklusive Verbindungskabel von 1,5m
- Kompatibel mit 3VA20-26 SENTRON Kompaktleistungsschaltern
- Ermöglicht flexible Anpassungen für verschiedene Anwendungen
- Erhöht die Effizienz und Flexibilität von elektrischen Installationen
- Vereinfachte Integration in bestehende Systeme
- Optimale Anpassung an spezifische Anforderungen des Benutzers
EFB300
Das Externe Erweiterungsmodul EFB300 dient zur Erweiterung der Funktionalität der SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA20-26.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


