SIEMENS - Fan-Coil Regler LCD 5..40°C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt KNX schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T430
Bussystem KNX - Ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625010607
Sonepar Artikelnummer
121183940
Hersteller Artikelnummer
S55770-T430
Hersteller Typ
RDF600KN/VB
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T430
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
sonstige
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
Nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Display:
Ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Sensor extern:
Nein
Manuelle Sollwertverstellung:
Ja
Präsenztaster:
Nein
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Busankopplung:
Ja
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
2 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.156 kg


