SIEMENS - Fan-Coil Regler Touchscreen 5..40°C Einbau 2/4-Rohr 2/3-Pkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T396
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914115201
Sonepar Artikelnummer
121183944
Hersteller Artikelnummer
S55770-T396
Hersteller Typ
RDF800
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T396
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
0.5 .. 6 K
Montageart:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
0 .. 49 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
5
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
5
Differenz verstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Mit Display:
Ja
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9001
Höhe:
86 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
47 mm
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
6 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.246 kg


