SIEMENS - Fan-Coil Thermostat 2-Pkt H/K 2-Rohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55770-T225
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914077448
Sonepar Artikelnummer
121054867
Hersteller Artikelnummer
S55770-T225
Hersteller Typ
RAB11
Hersteller Artikel Nr.:
S55770-T225
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
1 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
6 A
Farbe:
sonstige
Messbereich:
8 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
110 mm
Breite:
99 mm
Tiefe:
35.3 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.183 kg


