SIEMENS - Fan-Coil Thermostat 2-Rohr +E-Zusatzheizung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RCC20
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914000699
Sonepar Artikelnummer
121154848
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RCC20
Hersteller Typ
RCC20
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RCC20
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
1 .. 4 K
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
2.6 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
8 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
5
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
5
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
114 mm
Breite:
97 mm
Tiefe:
43 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
6 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.245 kg
- Automatische Heiz- und Kühlbetrieb-Umschaltung (mit Fühler QAH11.1)
- Digitaleingang für externen Betriebsart-Umschalter
- Ausgang für elektrisches Heizelement
- 2-Punkt-Regler
- Einstellbare Schaltdifferenz (1 K Heizen, 0.5 K Kühlen oder 4 K Heizen, 2 K Kühlen)
- Einstellbare Totzone (2 K oder 5 K)
- Eingang für Rückluft-Temperaturfühler (QAH11.1)
- Frostschutzbetrieb
- Ausgänge für 3-stufigen Ventilator (0 / I / II / III)
- Effiziente Temperaturkontrolle durch automatische Umschaltung zwischen Heizung und Kühlung.
- Flexibilität durch einstellbare Schaltdifferenz und Totzone.
- Erweiterte Funktionalität mit externem Betriebsart-Umschalter.
- Verbesserte Sicherheit durch Frostschutzbetrieb.
Heiz- und Kühlsequenz
Automatische Heiz- und Kühlbetrieb-Umschaltung für effiziente Temperaturkontrolle.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


