SIEMENS - FC FO Standard Cable GP 62,5/200/230 (OM 1), aufteilbar, MM, UL, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18472A
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169853484
Sonepar Artikelnummer
12077545699
Hersteller Artikelnummer
6XV18472A
Hersteller Typ
6XV1847-2A
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18472A
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.047 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Type: FC FO Standard Cable
- Specifications: 62,5/200/230
- Max length: 1000 meters
- Minimum order quantity: 20 meters
- UL certification: Yes
- Flexible splitting capabilities for customized installations.
- High-quality standards ensuring reliable performance.
- Long length offers extensive reach for various applications.
Fc fo standard cable (62,5/200/230)
The FC FO Standard Cable is designed for versatile applications with a maximum length of 1000 meters and UL certification.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


