SIEMENS - FC FO Trailing Cable 62,5/200/230 (OM 1), aufteilbar, flexibel, MM, Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18472C
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - grün
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169853491
Sonepar Artikelnummer
12077545799
Hersteller Artikelnummer
6XV18472C
Hersteller Typ
6XV1847-2C
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18472C
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.065 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Type: Schleppleitung, aufteilbar
- Maximum Length: 1000m
- Minimum Order Quantity: 20m
- Adaptable for various industrial environments with flexible installation options.
- High performance and reliability for uninterrupted connectivity.
- Cost-efficient as it allows for bulk purchasing with a minimum order requirement.
Fc Fo Trailing Cable
The FC FO Trailing Cable is a versatile fiber optic cable designed for flexible use with a maximum length of 1000m, ideal for diverse industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


