SIEMENS - FC PB Process Leitung GP/Ethernet-APL-2 x ohne-PVC-robust-EX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6XV18305EH10
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Anzahl der Verseilelemente - 1
Verseilung - Bündel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169400435
Sonepar Artikelnummer
12077542399
Hersteller Artikelnummer
6XV18305EH10
Hersteller Typ
6XV1830-5EH10
Hersteller Artikel Nr.:
6XV18305EH10
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp:
SF/UTP
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.05 mm
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
blau
Anzahl der Mantelschichten:
2
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
80 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
80 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
NVP-Wert:
-99999 %
Geeignet als Signalkabel:
Ja
Gewicht:
103 kg/km
Wellenwiderstand:
150 Ohm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.15 kN
Nennspannung U:
80 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.101 kg
Aufmachung:
Schnittlänge
- Konformität mit IEC 61158-2 (PB) und IEC TS 60079-47 (2-WISE)
- 2-adrig geschirmt, Mantelfarbe blau
- Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m
- APL Typ A, geeignet für PROFIBUS PA
- Hohe Störsicherheit durch zweifache Abschirmung
- Silikonfrei, geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie
- Metermarkierung zur leichten Längenbestimmung
- Zeitsparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage
- Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung
- Gute EMV-Schirmung
Pb Fc Process Cable Gp/ Ethernet-Apl Cable Gp
Der PB FC Process Cable GP / Ethernet-APL Cable GP dient als Busleitung für Feldbussysteme und ist für EX-Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


