Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Feder, 35N für Seilzugschalter 3SE7, 3SF2

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Feder, 35N für Seilzugschalter 3SE7, 3SF2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79311AD

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209319011

Sonepar Artikelnummer

120231280

Hersteller Artikelnummer

3SE79311AD

Hersteller Typ

3SE7931-1AD

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79311AD

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73202085

Gewicht:

0.345 kg

    Spannfeder, 35 N, aus Stahl für Seilzugschalter 3SE7

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Federkraft: 35 N
    • Material: Stahl
    • Kompatibel mit: Seilzugschalter 3SE7

    Kunden Vorteile:

    • Hochwertige Materialien für lange Lebensdauer.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Effiziente Leistungsübertragung und zuverlässige Funktionalität.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie