SIEMENS - Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 2-polig für Spannungsvers., DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59800BB100AA5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622173725
Sonepar Artikelnummer
121121038
Hersteller Artikelnummer
6GK59800BB100AA5
Hersteller Typ
6GK5980-0BB10-0AA5
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59800BB100AA5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.037 kg
- Typ: 2-poliger Federzug-Klemmenblock
- Spannungsversorgung: DC 24 V
- Kompatibilität: SCALANCE X/W
- Packungsinhalt: 1 Packung = 5 Stück
- Verwendungszweck: Ersatzteil
- Ermöglicht eine zuverlässige Spannungsversorgung für SCALANCE Systeme
- Einfaches und schnelles Anschließen dank Push-In-Technologie
- Hervorragende Signalübertragung durch optimierte Konstruktion
- Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit im Betrieb
2-poliger Federzug-Klemmenblock für Meldekontakt (DC 24 V)
Der 2-polige Federzug-Klemmenblock dient zur Spannungsversorgung und Meldung in SCALANCE X/W Systemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


