SIEMENS - Federzug-Klemmenblock für SCALANCE X/W/S/M, 4-polig für Spannungsvers., DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59801DB100AA5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622172599
Sonepar Artikelnummer
121121049
Hersteller Artikelnummer
6GK59801DB100AA5
Hersteller Typ
6GK5980-1DB10-0AA5
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59801DB100AA5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.054 kg
- Typ: 4-polig Federzug-Klemmenblock
- Spannungsversorgung: DC 24V
- Kompatibilität: SCALANCE X/W/S/M
- Montageart: Push-In-Klemmen
- Packungsgröße: 1 Packung = 5 Stück
- Einfachere Installation durch Push-In-Technologie.
- Hohe Zuverlässigkeit für die Spannungsversorgung von Systemen.
- Flexibilität durch Kompatibilität mit mehreren SCALANCE-Modellen.
- Praktische Packungsgröße für Ersatzteilbedarf.
4-poliger Federzug-Klemmenblock
Der 4-polige Federzug-Klemmenblock dient zur Spannungsversorgung (DC 24V) und ist kompatibel mit SCALANCE X/W/S/M.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


