Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fehlersicherer Direktstarter ET 200SP, bis 0,12 kW / 400 V, 0,1 - 0,4 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fehlersicherer Direktstarter ET 200SP, bis 0,12 kW / 400 V, 0,1 - 0,4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080CA000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 0.16 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621067339

Sonepar Artikelnummer

120949819

Hersteller Artikelnummer

3RK13080CA000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0CA00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080CA000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.16 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.1 .. 0.4 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

7

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.421 kg

    Fehlersicherer Direktstarter High Feature

    Der motorstarter ermöglicht ein sicheres und effizientes Schalten von Drehstrommotoren mit elektronischem Überlastschutz und robuster Bauweise.

    Technische Details:

    • Elektronischer Überlastschutz bis 0,09kW / 400V
    • Einstellbereich 0,1 .. 0,4A
    • PROFIenergy
    • Option: 3DI/LC-Modul Direktstarter SIMATIC ET 200SP
    • Kurzschlussschutz
    • Integriert im Peripheriesystem ET 200SP
    • Kompatibel mit IEC, CCC und UL/CSA
    • IE3/IE4 ready
    • Erforderliche BaseUnit für Betrieb

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Langlebigkeit und Energieeffizienz durch Hybridschalttechnik
    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch breiten Einstellbereich
    • Platzsparende Bauform für maßgeschneiderte Schaltschranklösungen
    • Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie ermöglicht schnellen Tausch
    • Weltweite Zulassung für verschiedene Anwendungen, einschließlich explosionsgefährdeter Bereiche (ATEX)
    • Flexibilität durch wahlweise sicherheitsgerichtetes Abschalten und verschiedene Motorstrombereiche

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie