Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fehlersicherer Direktstarter ET 200SP, bis 0,25 kW / 400 V, 0,3 - 1 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fehlersicherer Direktstarter ET 200SP, bis 0,25 kW / 400 V, 0,3 - 1 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080CB000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 0.4 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621012223

Sonepar Artikelnummer

120948256

Hersteller Artikelnummer

3RK13080CB000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0CB00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080CB000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

0.4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.3 .. 1 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

7

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.425 kg

    Fehlersicherer Direktstarter High Feature

    Der Fehlersichere Direktstarter High Feature dient dem sicheren Schalten von Drehstrommotoren und bietet umfassenden elektronischen Überlastschutz.

    Technische Details:

    • Elektronischer Überlastschutz bis 0,25kW / 400V
    • Einstellbereich 0,3 .. 1A
    • PROFIenergy
    • Option: 3DI/LC-Modul für Direktstarter SIMATIC ET 200SP
    • Kurzschlussschutz
    • Voll integriert im Peripheriesystem ET 200SP
    • Hybridschalttechnik für Langlebigkeit und Energieeffizienz
    • Platzsparende Bauform
    • Weltweit zugelassen (IEC, CCC und UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch den weiten Einstellbereich
    • Einfaches Montieren durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Erhöhter Anlagenverfügbarkeit durch schnellen Austausch der Motorstarter
    • Sicherheitsgerichtetes Abschalten für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX) möglich
    • Flexibel und leistungsfähig für verschiedene Motorstrombereiche
    • Dezentrales Peripheriesystem ET 200SP ersetzt das bewährte System ET 200S

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie