Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fehlersicherer Direktstarter ET 200SP, bis 1,1 kW / 400 V, 0,9 - 3 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fehlersicherer Direktstarter ET 200SP, bis 1,1 kW / 400 V, 0,9 - 3 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080CC000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 1.2 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621012261

Sonepar Artikelnummer

120952402

Hersteller Artikelnummer

3RK13080CC000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0CC00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080CC000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

1.2 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.9 .. 3 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

7

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.427 kg

    Fehlersicherer Direktstarter High Feature

    Der Fehlersicherer Direktstarter High Feature ist ein elektronisch schaltender Motorstarter mit umfassendem Überlastschutz und hoher Energieeffizienz, der speziell für den Betrieb von Drehstrommotoren konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Elektronischer Überlastschutz bis 1,1kW / 400V
    • Einstellbereich von 0,9 bis 3A
    • PROFIenergy Unterstützung
    • Optional: 3DI/LC-Modul für Direktstarter SIMATIC ET 200SP
    • Kurzschlussschutz integriert
    • Vollständig integriert im Peripheriesystem ET 200SP
    • Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
    • Globale Zulassungen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Langlebigkeit dank Hybridschalttechnik
    • Platzsparende Bauform für den Schaltschrank
    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch weiten Einstellbereich
    • Einfacher Austausch der Motorstarter durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit
    • Schnelle und umfangreiche Projektierung im TIA Portal
    • Flexibel lieferbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie