Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fehlersicherer Direktstarter ET 200SP, bis 4 kW / 400 V, 2,8 - 9 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fehlersicherer Direktstarter ET 200SP, bis 4 kW / 400 V, 2,8 - 9 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080CD000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 3.59 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621012308

Sonepar Artikelnummer

120951417

Hersteller Artikelnummer

3RK13080CD000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0CD00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080CD000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

3.59 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

9 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.8 .. 9 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

7

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.425 kg

    Fehlersicherer Direktstarter High Feature

    Der Motorstarter ET 200SP ist ein elektronisch schaltender, fehlersicherer Direktstarter mit umfassendem Überlastschutz für Drehstrommotoren.

    Technische Details:

    • Elektronischer Überlastschutz bis 4kW / 400V
    • Einstellbereich: 2,8 .. 9A
    • PROFIenergy Funktion
    • Integriert im Peripheriesystem ET 200SP
    • Hybridschalttechnik für Langlebigkeit und Energieeffizienz
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen
    • ATEX-zertifiziert für explosionsgefährdete Applikationen

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch weiten Einstellbereich
    • Platzsparende Bauform im Schaltschrank
    • Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Schneller Tausch der Motorstarter erhöht die Anlagenverfügbarkeit
    • Option zur Sicherstellung eines Hand-Vor-Ort-Betriebs mit Control Modul 3DI/LC
    • Ersetzt das bewährte System ET 200S mit verbesserter Leistungsfähigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie