Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fehlersicherer Direktstarter ET 200SP, bis 5,5 kW / 400 V, 4,0 - 12 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fehlersicherer Direktstarter ET 200SP, bis 5,5 kW / 400 V, 4,0 - 12 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080CE000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 4.78 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621031538

Sonepar Artikelnummer

120950263

Hersteller Artikelnummer

3RK13080CE000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0CE00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080CE000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

4.78 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

12 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

4 .. 12 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

7

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.436 kg

    Fehlersicherer Direktstarter High Feature, inkl. Lüfter (3RW4928-8VB00)

    Der Fehlersicherer Direktstarter bietet elektronisch schaltenden Überlastschutz und ist ideal für das betriebsinterne Schalten von Drehstrommotoren.

    Technische Details:

    • Elektronischer Überlastschutz bis 5,5kW / 400V
    • Einstellbereich 4,0 .. 12A
    • PROFIenergy kompatibel
    • Integriert im Peripheriesystem ET 200SP
    • Hybridschalttechnik für lange Lebensdauer
    • Schmale Bauform für Platzersparnis im Schaltschrank
    • Weltweite Zulassungen (IEC, CCC, UL/CSA) und IE3/IE4 ready
    • Optionale Erweiterungen: Control Modul 3DI/LC
    • Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)

    Kunden Vorteile:

    • Geringerer Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch weit einstellbaren Bereich
    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch einfache Montage und schnellen Tausch der Motorstarter
    • Flexibilität durch verschiedene Motorstrombereiche und Montagemöglichkeiten
    • Optimale Nutzung des Schaltschrankraums dank Platzersparnis
    • Verbesserte Energieeffizienz durch die Nutzung der Hybridschalttechnik

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie