SIEMENS - Fehlersicherer Wendestarter ET 200SP, bis 0,12 kW / 400 V, 0,1 - 0,4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080DA000CP0
Auslöseklasse - einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser - Ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 0.16 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621067346
Sonepar Artikelnummer
120945468
Hersteller Artikelnummer
3RK13080DA000CP0
Hersteller Typ
3RK1308-0DA00-0CP0
Hersteller Artikel Nr.:
3RK13080DA000CP0
Auslöseklasse:
einstellbar
Mit Kurzschlussauslöser:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0.16 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.4 A
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.1 .. 0.4 A
Mit Trafo:
Nein
Anzahl der Leuchtmelder:
7
Externer Reset möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe:
142 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.443 kg
- Elektronisch schaltend
- Elektronischer Überlastschutz bis 0,09kW / 400V
- Einstellbereich 0,1 .. 0,4A
- Option: 3DI/LC-Modul
- Integriert im Peripheriesystem ET 200SP
- Kurzschlussschutz
- Hybridschalttechnik für Langlebigkeit und Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (IEC, CCC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter
- Erforderliche BaseUnit für den Betrieb
- Verringerter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung dank Weiteinstellbereich
- Platzsparende Bauform optimiert den Schaltschrank
- Einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
- Schneller Austausch der Motorstarter erhöht die Anlagenverfügbarkeit
- Optionale Erweiterung für Hand-Vor-Ort-Betrieb mit digitalen Eingängen
Fehlersicherer Wendestarter High Feature
Der Fehlersicherer Wendestarter High Feature ermöglicht das sichere Schalten von Drehstrommotoren mit leistungsstarkem elektronischem Überlastschutz und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


