Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Fehlersicherer Wendestarter ET 200SP, bis 1,1 kW / 400 V, 0,9 - 3 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Fehlersicherer Wendestarter ET 200SP, bis 1,1 kW / 400 V, 0,9 - 3 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK13080DC000CP0

  • Auslöseklasse - einstellbar

  • Mit Kurzschlussauslöser - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig - 1.2 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621012285

Sonepar Artikelnummer

120947942

Hersteller Artikelnummer

3RK13080DC000CP0

Hersteller Typ

3RK1308-0DC00-0CP0

Hersteller Artikel Nr.:

3RK13080DC000CP0

Auslöseklasse:

einstellbar

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

1.2 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.9 .. 3 A

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Leuchtmelder:

7

Externer Reset möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

150 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.449 kg

    Fehlersicherer Wendestarter High Feature

    Der fehlersichere Wendestarter High Feature bietet eine zuverlässige Steuerung von Drehstrommotoren mit elektronischem Überlastschutz und ist ideal für den industriellen Einsatz.

    Technische Details:

    • Elektronisch schaltend mit Überlastschutz bis 1,1 kW / 400 V
    • Einstellbereich von 0,9 bis 3 A
    • Integration ins Peripheriesystem ET 200SP
    • Hybridschalttechnik für hohe Langlebigkeit und Energieeffizienz
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen
    • ATEX-zertifiziert für explosionsgefährdete Applikationen

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung durch weiten Einstellbereich
    • Platzsparende Bauform für Schaltschränke
    • Einfacher Montageprozess durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie
    • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch schnellen Austausch der Motorstarter
    • Optionale Erweiterung mit Control Modul 3DI/LC für Hand-Vor-Ort-Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie